PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 9.5 mm
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4046356055949
Codice prodotto
PHC3047251
Cod. produttore
3047251
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
9.5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Ponticello di riduzione, passo: 9,5 mm, lunghezza: 24,6 mm, larghezza: 14,5 mm, numero poli: 2, colore: rosso