PHOENIX CONTACT - PHC3047206 D-UT 16 PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918977597
Codice prodotto
PHC3047206
Cod. produttore
3047206
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 52,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47,3 mm, colore: grigio