pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047086 RB UT 10-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047086 RB UT 10-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 10.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918975692

Codice prodotto

PHC3047086

Cod. produttore

3047086

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

10.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 10,2 mm, lunghezza: 33,4 mm, larghezza: 15,1 mm, numero poli: 2, colore: rosso