pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047072 RB 16-6 ACCESSORI MORSETTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047072 RB 16-6 ACCESSORI MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello di riduzione

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 37 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626130941

Codice prodotto

PHC3047072

Cod. produttore

3047072

Produttore

PHC

Modello:

Ponticello di riduzione

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

37 A

Dimensione modulare (Passo):

12.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 12,2 mm, numero poli: 2, colore: rosso