pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046809 UTTB 4-DIO/O-U COMPONENTE MORSETTO COMP.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046809 UTTB 4-DIO/O-U COMPONENTE MORSETTO COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356167277

Codice prodotto

PHC3046809

Cod. produttore

3046809

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

30 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

69.9 mm

Profondità:

69.9 mm

Componente morsetto componibile , con diodo integrato, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15