pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042272 SC 2,5/ 4 GIUNTO ST-COMBI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042272 SC 2,5/ 4 GIUNTO ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a innesto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918922641

Codice prodotto

PHC3042272

Cod. produttore

3042272

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

20.8 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.