PHOENIX CONTACT - PHC3038558 D-STTB 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4017918908386
Codice prodotto
PHC3038558
Cod. produttore
3038558
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 91,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47,5 mm, colore: grigio