pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036903 FBS 5-5 BU MOLLA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036903 FBS 5-5 BU MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918839178

Codice prodotto

PHC3036903

Cod. produttore

3036903

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 5, colore: blu