PHOENIX CONTACT - PHC3035373 STTB 2,5 OG MORSETTO PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Corrente nominale In - 22 A 
- Colore - Arancione 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4046356122795
Codice prodotto
PHC3035373
Cod. produttore
3035373
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
22 A
Colore:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
67.584 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67.5 mm


