pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3035328 ST 16-TWIN MORSETTO CONNESS. DOPPIA A MO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3035328 ST 16-TWIN MORSETTO CONNESS. DOPPIA A MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...25 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356100908

Codice prodotto

PHC3035328

Cod. produttore

3035328

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...25 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

12.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

107.8 mm

La combinazione con morsetti con sezione nominale da 2,5 o 4 mm² avviene con il ponticello di riduzione RB ST...(2,5/4) senza ulteriori interventi di cablaggio.