PHOENIX CONTACT - PHC3032279 FBS 4-6 GY PONTICELLO AD INNESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918984243
Codice prodotto
PHC3032279
Cod. produttore
3032279
Produttore
PHC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no