pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032266 FBS 5-6 GY PONTICELLO AD INNESTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032266 FBS 5-6 GY PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918982041

Codice prodotto

PHC3032266

Cod. produttore

3032266

Produttore

PHC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3032266 - FBS 5-6 GY Ponticello ad innesto