PHOENIX CONTACT - PHC3031209 ST 1,5-QUATTRO-PE MORSETTO PASSANTE A MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Altri 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm² 
- Con contatto di terra e neutro (PEN) - no 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm² 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918186692
Codice prodotto
PHC3031209
Cod. produttore
3031209
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
4.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
72 mm


