PHOENIX CONTACT - PHC3030925 PAI-4 ADATTATORE DI PROVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 1
Ampliabile - no
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918183196
Codice prodotto
PHC3030925
Cod. produttore
3030925
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
1
Ampliabile:
no
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm.