PHOENIX CONTACT - PHC3030512 D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 0.8 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356714020
Codice prodotto
PHC3030512
Cod. produttore
3030512
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
0.8 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 60,5 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 29 mm, colore: arancione