PHOENIX CONTACT - PHC3030310 FBS 5-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188443
Codice prodotto
PHC3030310
Cod. produttore
3030310
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no