PHOENIX CONTACT - PHC3025189 SK 20 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 5...20 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 24 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918130312
Codice prodotto
PHC3025189
Cod. produttore
3025189
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
5...20 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
24 mm
Altezza:
75 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no