PHOENIX CONTACT - PHC3025176 SK 14 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 3...14 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 17 mm
Altezza - 59.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918130305
Codice prodotto
PHC3025176
Cod. produttore
3025176
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
3...14 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
17 mm
Altezza:
59.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


