PHOENIX CONTACT - PHC3025046 PT 6-DREHSILED 24 (5X20) MORS. DISTRIBUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4055626379449
Codice prodotto
PHC3025046
Cod. produttore
3025046
Produttore
PHC
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 1000 V, larghezza: 12,3 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


