PHOENIX CONTACT - PHC3012300 PT 2,5-4L/1P MORSETTO CONNESSIONE PUSH-I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356672382
Codice prodotto
PHC3012300
Cod. produttore
3012300
Produttore
PHC
Morsetto a più piani, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, numero di connessioni: 8, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio