PHOENIX CONTACT - PHC3003224 ATP-UK SEPARATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918090500
Codice prodotto
PHC3003224
Cod. produttore
3003224
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 56 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 45,7 mm, colore: grigio