pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002982 D-MT 1,5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002982 D-MT 1,5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918107307

Codice prodotto

PHC3002982

Cod. produttore

3002982

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 33,6 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 24,3 mm, colore: grigio