pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002964 PTFIX 12X1,5-NS15A GN MORSETTO DISTRIBUZ

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002964 PTFIX 12X1,5-NS15A GN MORSETTO DISTRIBUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626433738

Codice prodotto

PHC3002964

Cod. produttore

3002964

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

27.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

21 mm

Blocco distributore, ponticellate internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 12, sezione:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, larghezza: 27,4 mm, colore: verde, tipo di montaggio: NS 15