PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Bianco
Tipo di connessione elettrica 2 - Altri
Numero di punti di serraggio per piano - 12
Confezione
20 PZ
EAN
4055626432595
Codice prodotto
PHC3002779
Cod. produttore
3002779
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di punti di serraggio per piano:
12
Tensione nominale:
450 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
24.9 mm
Altezza:
21.6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
17.7 mm