PHOENIX CONTACT - PHC3002665 D-MTTB 1,5 PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918100711
Codice prodotto
PHC3002665
Cod. produttore
3002665
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 44,2 mm, larghezza: 4 mm, altezza: 34,6 mm, colore: grigio