pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002214 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L MORS. MO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002214 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L MORS. MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626210414

Codice prodotto

PHC3002214

Cod. produttore

3002214

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.14 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

36.5 mm

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N 5408K, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 1,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio