pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001624 FBRN 10-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001624 FBRN 10-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918107192

Codice prodotto

PHC3001624

Cod. produttore

3001624

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

12 A

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 4,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento