PHOENIX CONTACT - PHC3000564 UK 5-HEDI N MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356707954
Codice prodotto
PHC3000564
Cod. produttore
3000564
Produttore
PHC
Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero/arancio


