PHOENIX CONTACT - PHC3000191 FBRI 4-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918089641
Codice prodotto
PHC3000191
Cod. produttore
3000191
Produttore
PHC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no