PHOENIX CONTACT - PHC2987338 REL-MR- 24DC/ 1ICT RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.017 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...54 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356491112
Codice prodotto
PHC2987338
Cod. produttore
2987338
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.017 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...54 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.7 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
15.7 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


