PHOENIX CONTACT - PHC2987286 PLC-RSC-220DC/21AU MODULO PORTARELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Corrente nominale - 0.003 A
Tensione nominale di comando Us DC - 179.4...179.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4046356337267
Codice prodotto
PHC2987286
Cod. produttore
2987286
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Corrente nominale:
0.003 A
Tensione nominale di comando Us DC:
179.4...179.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20