PHOENIX CONTACT - PHC2980319 PLC-BSC-120UC/21/SO46 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918895709
Codice prodotto
PHC2980319
Cod. produttore
2980319
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
94 mm
Insensibile alle correnti di disturbo. Tensione di diseccitazione del relè elevata.


