pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2977490 UM 72-SEFE/R BK PROFILATO PORTA SCHEDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2977490 UM 72-SEFE/R BK PROFILATO PORTA SCHEDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Altezza - 37.5 mm

  • Colore - Nero

  • Numero RAL - 9005

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918281472

Codice prodotto

PHC2977490

Cod. produttore

2977490

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Altezza:

37.5 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Profondità:

89.6 mm

Elemento laterale, a destra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 72 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5