PHOENIX CONTACT - PHC2972990 UMK-16 RM 24DC/MKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 65
Larghezza - 259 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918088910
Codice prodotto
PHC2972990
Cod. produttore
2972990
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
65
Larghezza:
259 mm
Altezza:
77 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Zoccolo relè Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2972990 - UMK-16 RM 24DC MKDS MODULO VARIOFACE


