PHOENIX CONTACT - PHC2970028 UMK-BE 22,5 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087555
Codice prodotto
PHC2970028
Cod. produttore
2970028
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
165 mm
Materiale:
Altri
Contenitore affiancabile:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Verde
Profondità:
77 mm


