pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2970002 UMK-SE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2970002 UMK-SE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 11.25 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918087531

Codice prodotto

PHC2970002

Cod. produttore

2970002

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

11.25 mm

Altezza:

32 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

77 mm

Scanalatura portacartellini