pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967141 PLC-RSC-230UC/21-21AU RELE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 179.4...264.5 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 179.4...264.5 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918156510

Codice prodotto

PHC2967141

Cod. produttore

2967141

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

179.4...264.5 V

Tensione nominale di comando Us DC:

179.4...264.5 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

179.4...264.5 V

Larghezza:

13.9 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè a tenuta RT-III. Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto.