pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966281 PLC-RSC-120UC/21AU RELE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966281 PLC-RSC-120UC/21AU RELE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.6...168 V

  • Corrente nominale - 0.05 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 93.6...168 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918131012

Codice prodotto

PHC2966281

Cod. produttore

2966281

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

93.6...168 V

Corrente nominale:

0.05 A

Tensione nominale di comando Us DC:

93.6...168 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

93.6...168 V

Larghezza:

6.12 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto. Relè a tenuta RT-III.