pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966087 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN BASE RELE IP67 SENS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966087 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN BASE RELE IP67 SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918130749

Codice prodotto

PHC2966087

Cod. produttore

2966087

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 230 V AC/DC