PHOENIX CONTACT - PHC2964403 EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC MODULI A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V
Tensione nominale di comando Us DC - 184...253 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918107468
Codice prodotto
PHC2964403
Cod. produttore
2964403
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...253 V
Tensione nominale di comando Us DC:
184...253 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...253 V
Larghezza:
10.52 mm
Altezza:
79.36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
53.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


