PHOENIX CONTACT - PHC2964050 DEK-REL- 24/1/SEN MORSETTO A RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale - 0.0065 A
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918099367
Codice prodotto
PHC2964050
Cod. produttore
2964050
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale:
0.0065 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...19.2 V
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
56 mm