PHOENIX CONTACT - PHC2963970 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Con contatti ad azionamento forzato - sì
Tipo di contatti di commutazione - Contatto doppio
Confezione
1 PZ
EAN
4017918904791
Codice prodotto
PHC2963970
Cod. produttore
2963970
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
111.46 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
112 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


