PHOENIX CONTACT - PHC2961134 REL-MR- 60DC/21AU RELE IN MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC - 36...165 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130848
Codice prodotto
PHC2961134
Cod. produttore
2961134
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC:
36...165 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm