pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961037 REL-MR-G 24/1 RELE IN MINIATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961037 REL-MR-G 24/1 RELE IN MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4017918087074

Codice prodotto

PHC2961037

Cod. produttore

2961037

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

5 mm

Altezza:

23 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

17 mm

Relè miniatura di ricambio, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V DC