PHOENIX CONTACT - PHC2956660 UM-BEFE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 35 mm
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918085889
Codice prodotto
PHC2956660
Cod. produttore
2956660
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Altri
Contenitore affiancabile:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Verde
Profondità:
111 mm
Elemento base con piedino per il montaggio sulla guida NS 32 o guide NS 35/7,5, senza nervature, L = 35 mm


