pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2956411 EMG 17-REL/SG-B 24/21/P MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2956411 EMG 17-REL/SG-B 24/21/P MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918085773

Codice prodotto

PHC2956411

Cod. produttore

2956411

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Bistabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

79.31 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Modulo a relè, con minirelè di commutazione per rimanenza saldato, con diodi a commutazione positiva, contatti (AgSnO): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC