PHOENIX CONTACT - PHC2954882 EMG 45-DIO 8M-1N5408 MODULO CON DIODI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 250...250 V
Confezione
5 PZ
EAN
4017918085162
Codice prodotto
PHC2954882
Cod. produttore
2954882
Produttore
PHC
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Disaccoppiamento elettrico di segnali in sistemi di segnalazione guasti. Spegniarco per l'attenuazione di sovratensioni in utenti induttivi.