PHOENIX CONTACT - PHC2952855 EMG 22-REL/KSR-230/21 MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...243 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 207...243 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918084493
Codice prodotto
PHC2952855
Cod. produttore
2952855
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
207...243 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
207...243 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
207...243 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
79.41 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20