PHOENIX CONTACT - PHC2952350 EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 MODULO RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V 
- Corrente nominale - 5 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...21.6 V 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918084455
Codice prodotto
PHC2952350
Cod. produttore
2952350
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...21.6 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Grado di protezione (IP):
IP20


