pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2952185 EMG 45-REL/IR-W230/HWR MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2952185 EMG 45-REL/IR-W230/HWR MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918084356

Codice prodotto

PHC2952185

Cod. produttore

2952185

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

207...253 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

207...253 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

82.5 mm

Modulo relè, con relè industriale saldato grandezza 1, contatto: 2 contatti di scambio, per segnalazione collettiva dei guasti, con serie di diodi d’ingresso in polarità P (6 diodi 1N4007) e condensatore parallelo alla bobina e un LED di segnalazione collettiva, tensione d’ingresso 230 V AC